ポスターパネル 346 ステン 屋内用

ポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルクポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルクポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルクポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルクポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルクポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルクポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルクポスターパネル 346 ステン 屋内用 - ベルク

伝統的な井桁スタイルのポスターフレームです。フレーム幅33mmで掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出ができます。

用途掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出に。付属品直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビスパネル奥行き(mm)21内容量1台
注意
※吊り下げて取り付ける場合、落下防止のため現場に応じたワイヤーフック等を別途ご用意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル幅(mm)
パネル高さ(mm)
画面寸法(mm)
用紙寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248061560860519.415071081(横幅)1441、(高さ)1015(横幅)1456、(高さ)1030
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248061650860525.37791081(横幅)713、(高さ)1015(横幅)728、(高さ)1030
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248061740860533.1566779(横幅)500、(高さ)713(横幅)515、(高さ)728
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248061900860541.9415566(横幅)349、(高さ)500(横幅)364、(高さ)515
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248061990860556.71240892(横幅)1174、(高さ)826(横幅)1189、(高さ)841
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248062080860563.9645892(横幅)579、(高さ)826(横幅)594、(高さ)841
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248062170860572.3471645(横幅)405、(高さ)579(横幅)420、(高さ)594
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248062260860581.4348471(横幅)282、(高さ)405(横幅)297、(高さ)420
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする