ベルク
ポスターパネル 346 木目ブラック 屋内用
伝統的な井桁スタイルのポスターフレームです。フレーム幅33mmで掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出ができます。
用途
掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出に。
付属品
直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス
パネル奥行き(mm)
21
内容量
1台
注意
※吊り下げて取り付ける場合、落下防止のため現場に応じたワイヤーフック等を別途ご用意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
パネル幅(mm)
パネル高さ(mm)
画面寸法(mm)
用紙寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806637
086099
9.4
1507
1081
(横幅)1441、(高さ)1015
(横幅)1456、(高さ)1030
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806646
086100
5.3
779
1081
(横幅)713、(高さ)1015
(横幅)728、(高さ)1030
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806655
086101
3.1
566
779
(横幅)500、(高さ)713
(横幅)515、(高さ)728
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806664
086102
1.9
415
566
(横幅)349、(高さ)500
(横幅)364、(高さ)515
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806680
086103
6.7
1240
892
(横幅)1174、(高さ)826
(横幅)1189、(高さ)841
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806689
086104
3.9
645
892
(横幅)579、(高さ)826
(横幅)594、(高さ)841
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806698
086105
2.3
471
645
(横幅)405、(高さ)579
(横幅)420、(高さ)594
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806707
086106
1.4
348
471
(横幅)282、(高さ)405
(横幅)297、(高さ)420
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。