アルミタワーサイン 本体のみ

アルミタワーサイン 本体のみ - ファーストアルミタワーサイン 本体のみ - ファーストアルミタワーサイン 本体のみ - ファーストアルミタワーサイン 本体のみ - ファースト

すっきりとしたアルミフレームのT型サインです。シンプルな形状なのでお店の業種を問わずお使いいただけます。

用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。付属品組み立て用六角レンチ質量(kg)16.5高さ(mm)1500横幅(mm)(面板)450外寸横幅(mm)540有効高さ(mm)1488高さ外寸(mm)1591有効幅(mm)438外寸法・奥行(mm)500内容量1台
注意
※こちらの商品はお客様ご自身で製品組み立てをお願いいたしております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効幅(mm)
有効高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248067160954934381488
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248067250954984381488
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする