ロッキングサイン 本体のみ

ロッキングサイン 本体のみ - ファーストロッキングサイン 本体のみ - ファーストロッキングサイン 本体のみ - ファーストロッキングサイン 本体のみ - ファーストロッキングサイン 本体のみ - ファーストロッキングサイン 本体のみ - ファーストロッキングサイン 本体のみ - ファーストロッキングサイン 本体のみ - ファースト

ロッキングチェアのように揺らしたくなる遊び心のあるスタンド看板です。

用途可愛らしい見た目で通行人のアイキャッチに。厚さ(mm)(面板)3質量(kg)5.5高さ(mm)(面板)450横幅(mm)(面板)450外寸横幅(mm)720高さ外寸(mm)710外寸法・奥行(mm)410内容量1台
注意
※材質の性質上、屋外でのご使用では色あせやサビが発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806777108857
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806786108862
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする