トレード
かべまる-SUS30 本体のみ
小ぶりな円形壁面看板です。シンプルにロゴや店名を入れるだけでオシャレ度がアップします。表面はツヤ無し塗装です。
用途
シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
300
横幅(mm)
(面板)300
外寸横幅(mm)
300
高さ外寸(mm)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806829
112408
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806838
112413
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806847
112418
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません