曜日別特売

かべかく-SUS30 本体のみ

かべかく-SUS30 本体のみ - トレードかべかく-SUS30 本体のみ - トレードかべかく-SUS30 本体のみ - トレードかべかく-SUS30 本体のみ - トレードかべかく-SUS30 本体のみ - トレードかべかく-SUS30 本体のみ - トレードかべかく-SUS30 本体のみ - トレードかべかく-SUS30 本体のみ - トレード

小ぶりな300mm角形状の壁面看板です。シンプルにロゴや店名を入れるだけでオシャレ度がアップします。表面はツヤ無し塗装です。

用途シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。質量(kg)2.5高さ(mm)300横幅(mm)(面板)300外寸横幅(mm)300高さ外寸(mm)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806856112423
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806865112428
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806874112433
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする