ファースト
ディスプレイサイン 本体のみ
シンプルでおしゃれな雰囲気が演出できます。本体はスチール塗装仕上げなので、屋外でも使用できます。
用途
シンプルながら洗練された見た目で通行人のアイキャッチに。
高さ(mm)
250
横幅(mm)
(面板)250
内容量
1台
注意
※製品の性質上、屋外使用は色あせやサビが発生する場合がございます。経年変化で増す風合い、味わいもあわせて長くご使用いただきたい製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸横幅(mm)
高さ外寸(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806890
115876
4.8
420
1111
340
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806899
115877
4.8
420
1111
340
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806908
115878
3.5
318
1095
420
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24806917
115879
3.5
318
1095
420
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。