ARROW SIGN

ARROW SIGN - トレードARROW SIGN - トレードARROW SIGN - トレードARROW SIGN - トレードARROW SIGN - トレードARROW SIGN - トレードARROW SIGN - トレード

矢印型の案内ボードです。シンプルなピクトサインで周りの雰囲気に影響なく場所を指し示すことができます。

用途飛び出したピクトサインで遠くからの確認も可能に。高さ外寸(mm)110外寸法・奥行(mm)50内容量1台
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
248069261044030.15205
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248069351044040.2205
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248069441044050.15170
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
248069601044060.15170
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする