CANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ

CANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ - トレードCANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ - トレードCANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ - トレードCANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ - トレードCANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ - トレードCANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ - トレードCANVAS SIGN 帆布無地 本体のみ - トレード

帆布を使ったフラッグ型の看板です。屋外で使うと風に揺られ爽やかな印象を与えます。

用途帆布を使ったフラッグ型看板で爽やかな印象に。質量(kg)0.7高さ(mm)(フラッグ部)約280横幅(mm)(フラッグ部)約320外寸横幅(mm)400高さ外寸(mm)360外寸法・奥行(mm)50内容量1台
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806978104372
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする