トレード
STAND SIGN 本体のみ
クロカワと呼ばれる鉄材で作られたスタンド看板です。置くだけで場が引き締まりかっこいい空間が演出できます。
用途
場が引き締まる黒い看板でかっこいい空間演出に。
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
200
横幅(mm)
(面板)200
外寸横幅(mm)
250
高さ外寸(mm)
1000
外寸法・奥行(mm)
250
内容量
1台
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24806987
104377
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません