Wall Sign 本体のみ

Wall Sign 本体のみ - トレードWall Sign 本体のみ - トレードWall Sign 本体のみ - トレードWall Sign 本体のみ - トレードWall Sign 本体のみ - トレードWall Sign 本体のみ - トレードWall Sign 本体のみ - トレードWall Sign 本体のみ - トレード

小ぶりなフォルムの四角柱型突出し看板です。突出し部正面の正方形部分にもシートが貼れるので、ロゴやアイコンマークだけを表示させても可愛らしく仕上がります。

用途シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。質量(kg)2外寸横幅(mm)90高さ外寸(mm)210台座寸法(mm)120×120外寸法・奥行(mm)90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807005104387
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする