トレード
Diner Signboard 本体のみ
鉄パイプの曲げ加工でかっこいい男前デザインの中にも柔らかな雰囲気を持たせたスタンド看板です。「ダイナー」のネーミングにもあるようにカフェ・飲食店におすすめです。
用途
カフェ・飲食店に最適なフォルムで、店頭でのアイキャッチに。
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
(上部面板)130、(下部面板)310
横幅(mm)
(上部面板)290、(下部面板)290
外寸横幅(mm)
340
高さ外寸(mm)
670
外寸法・奥行(mm)
300
内容量
1台
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807014
104392
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24807030
104397
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません