曜日別特売

A FRAME SIGN 本体のみ

A FRAME SIGN 本体のみ - トレードA FRAME SIGN 本体のみ - トレードA FRAME SIGN 本体のみ - トレードA FRAME SIGN 本体のみ - トレードA FRAME SIGN 本体のみ - トレードA FRAME SIGN 本体のみ - トレード

鉄材で作られた本体に青みのかかった白色を塗装したスタンド看板です。シンプルながら目を惹くデザインでスタイリッシュな空間が演出できます。

用途シンプルながら目を惹く白い看板でスタイリッシュな空間演出に。質量(kg)4.5高さ(mm)550横幅(mm)(面板)300外寸横幅(mm)400高さ外寸(mm)760外寸法・奥行(mm)360内容量1台
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807057106858
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする