曜日別特売

組立式2人用ドームテント

組立式2人用ドームテント - ハック組立式2人用ドームテント - ハック組立式2人用ドームテント - ハック組立式2人用ドームテント - ハック組立式2人用ドームテント - ハック組立式2人用ドームテント - ハック

ポール2本の簡単構造なので1人でも短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×105×105(箱)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000×1100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807084HAC3560ツートーンベージュ
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24807100HAC3554ツートーングリーン
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】組立式2人用ドームテント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする