組立式ファミリードームテント

組立式ファミリードームテント - ハック組立式ファミリードームテント - ハック組立式ファミリードームテント - ハック組立式ファミリードームテント - ハック組立式ファミリードームテント - ハック組立式ファミリードームテント - ハック

ゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテントです。ポール2本の簡単構造なので短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納バッグ×1個材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバースモーキーグリーン直径×幅W(mm)130×600(収納時)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×1300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807109HAC3482
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】組立式ファミリードームテント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする