ハック
マクラ付き自動膨張マット
バルブを開くだけで自動膨張、最大厚さ約2.5cmまで膨張可能です。側面はボタン式なので複数枚を連結可能です。エアークッションマクラで寝心地も抜群、テント泊や車内泊におすすめです。
用途
キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品
ゴムバンド×2本、収納袋×1個
材質
ポリエステル、PVC、(内部:ポリウレタンフォーム)
寸法(mm)
(膨張)幅560×長さ1800×高さ20~25
収納寸法(mm)
直径110×幅570
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807118
HAC3522
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24807127
HAC3523
ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【グリーンクロス】マクラ付き自動膨張マット
参考になった