曜日別特売

組立式マルチドームテント

組立式マルチドームテント - ハック組立式マルチドームテント - ハック組立式マルチドームテント - ハック組立式マルチドームテント - ハック組立式マルチドームテント - ハック組立式マルチドームテント - ハック

メッシュ窓付きでフルクローズテントにもできる、マルチドームテント。ポールに引っ掛けるだけで簡単に設営可能です。フルオープン、メッシュクローズ、フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。フライシートは耐水圧値3000mmなので急な雨にも安心です。大人2人でも広々寝転べます。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。付属品本体×1個、フライシート×1枚、ポール×2本、キャノピーポール×2セット、ペグ×13本、ロープ×6本材質ポリエステル、ABS、グラスファイバー、鉄、PPアッシュグレー直径×幅W(mm)130×630(収納時)耐水圧(mm)(フライシート)3000、(フロアシート)1500組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1500×1100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807136HAC3557
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする