カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ

カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ - ハックカラビナ付き調光ランタンライト オリーブ - ハックカラビナ付き調光ランタンライト オリーブ - ハックカラビナ付き調光ランタンライト オリーブ - ハックカラビナ付き調光ランタンライト オリーブ - ハックカラビナ付き調光ランタンライト オリーブ - ハック

吊るす、持てる、置いて使用できる3WAYのランタンライトです。カラビナ付きでランタンスタンドやロープ、枝などに取り付け可能です。無段階調光式でシーンに合わせた明るさに調整できます。高輝度COBライトで360°全方向を明るく照らします。

用途キャンプ、アウトドア、災害時などの照明に。付属品カラビナフック×1寸法(mm)幅100×奥行105×高さ185オリーブ電源単3電池×4本(別売)連続点灯時間(弱点灯)約40時間、(強点灯)約20時間明るさ(Lm)250内容量1個
注意
※単3電池×3本使用(別売)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807066HAC3386
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】カラビナ付き 調光ランタンライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする