曜日別特売

SRN 304 ロックナット

SRN 304 ロックナット - 井筒製作所SRN 304 ロックナット - 井筒製作所SRN 304 ロックナット - 井筒製作所
材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12318418SRN-6A6PF1/82.00(-20~40℃)
450
449
494(税込)
当日出荷
12318427SRN-8A8PF1/42.00(-20~40℃)
450
449
494(税込)
当日出荷
12318436SRN-10A10PF3/82.00(-20~40℃)
600
599
659(税込)
当日出荷
12318445SRN-15A15PF1/22.00(-20~40℃)
750
749
824(税込)
当日出荷
12318454SRN-20A20PF3/42.00(-20~40℃)
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
12318470SRN-25A25PF12.00(-20~40℃)
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
12318479SRN-32A32PF1-1/42.00(-20~40℃)
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする