曜日別特売

超音波はんだ付け装置 USMシリーズ

超音波はんだ付け装置 USMシリーズ - 黒田テクノ

こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。

仕様サンボンダ寸法(mm)発振器:210×235×90質量(kg)発振器:5電源(V)100~240(切替必要)最大出力(W)発振:12最高温度(℃)500周波数(kHz)60チップ径(Φmm)4(標準)アズワン品番1-6859-21CE-対応品内容量1セット
注意
※日本国内使用限定商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
こて先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24797144USM-560ストレートカット
599,000
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24797135USM-560斜めカット
599,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする