Aron(アロン化成)
V90°起点
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
129.5
寸法A(mm)
126
寸法E(mm)
60±2
寸法B(mm)
50±2
寸法C(mm)
35
寸法Z2(mm)
128±2
寸法Ho(mm)
193
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800100
SD V90L(右)
100
50
2/100
右
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800109
SD V90L(左)
100
50
2/100
左
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800118
SD V90L(右)
100
75
2/100
右
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800127
SD V90L(左)
100
75
2/100
左
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800136
SD V90L(右)
100
100
2/100
右
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800145
SD V90L(左)
100
100
2/100
左
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材