曜日別特売

V90°合流

V90°合流 - Aron(アロン化成)V90°合流 - Aron(アロン化成)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24800154SD V90Y(右)100×50-150100502/100
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800170SD V90Y(左)100×50-150100502/100
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800179SD V90Y(兼)100×50-15010050-
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800188SD V90Y(右)100×75-150100752/100
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800197SD V90Y(左)100×75-150100752/100
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800206SD V90Y(兼)100×75-15010075-
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800215SD V90Y(右)100×100-1501001002/100
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800224SD V90Y(左)100×100-1501001002/100
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800240SD V90Y(兼)100×100-150100100-
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800389SD V90Y(右)125×100-2001251001.7/100
12,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800398SD V90Y(左)125×100-2001251001.7/100
12,700
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800407SD V90Y(右)150×100-2001501001.5/100
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800416SD V90Y(左)150×100-2001501001.5/100
16,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする