Aron(アロン化成)
3cm段差付V90°合流
寸法L(mm)
50±2
寸法L1(mm)
300
寸法S(mm)
30
寸法B(mm)
55
寸法I(mm)
126
寸法K(mm)
159.5
寸法Z1(mm)
92±2
寸法Z2(mm)
108±2
寸法Ho(mm)
218
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800249
SD V90YS(右)
100×75-150
100
75
2/100
右
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800258
SD V90YS(左)
100×75-150
100
75
2/100
左
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800267
SD V90YS(右)
100×100-150
100
100
2/100
右
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800276
SD V90YS(左)
100×100-150
100
100
2/100
左
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材