Aron(アロン化成)
V45°合流
寸法D(mm)
60±2
寸法B(mm)
60±2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800285
SD V45Y(右)
100×50-150
100
50
右
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800294
SD V45Y(左)
100×50-150
100
50
左
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800310
SD V45Y(右)
100×75-150
100
75
右
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800319
SD V45Y(左)
100×75-150
100
75
左
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800328
SD V45Y(右)
100×100-150
100
100
右
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800337
SD V45Y(左)
100×100-150
100
100
左
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材