Aron(アロン化成)
3cm段差付V45°合流
材質
PVC
使用流体
排水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800346
SD V45YS(右)
150
100
75
2/100
右
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800355
SD V45YS(左)
150
100
75
2/100
左
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800364
SD V45YS(右)
150
100
100
2/100
右
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800380
SD V45YS(左)
150
100
100
2/100
左
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材