Aron(アロン化成)
起点
材質
PVC
形状
起点
呼び径(A)
100-150
サイズ(mm)
100-150
勾配
2/100
マス径(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本管口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800425
SD KT
100
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材