90°曲がり

90°曲がり - Aron(アロン化成)90°曲がり - Aron(アロン化成)
材質PVC形状90°曲り内容量1個
全10種類を絞り込む
本管口径(Φmm)
勾配
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24800504SD-W 90L(右)100-3001002/100
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
24800520SD-W 90L(左)100-3001002/100
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800529SD-W 90L(右)125-3001251.7/100
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800538SD-W 90L(左)125-3001251.7/100
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800547SD-W 90L(右)150-3001501.5/100
25,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800556SD-W 90L(左)150-3001501.5/100
25,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800565SD-W 90L(右)200-2002001.2/100
21,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800574SD-W 90L(左)200-2002001.2/100
21,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800590SD-W 90L(右)200-3002001.2/100
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24800599SD-W 90L(左)200-3002001.2/100
35,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする