曜日別特売

90°2本合流

90°2本合流 - Aron(アロン化成)90°2本合流 - Aron(アロン化成)
寸法L(mm)242寸法H(mm)129.5寸法L1(mm)300寸法A(mm)85寸法F(mm)-寸法S(mm)-寸法E(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)40寸法Z(mm)180寸法I(mm)126寸法G(mm)13寸法Z1(mm)140±2寸法Z2(mm)110寸法Z3(mm)90サイズ(mm)100×75-150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24801570SD 90YW(右)100752/100
7,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801579SD 90YW(左)100752/100
7,000
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする