Aron(アロン化成)
ドロップ
材質
PVC
形状
ドロップ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
本管口径(Φmm)
100
125
150
勾配
2/100
1.5/100
1.7/100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24801798
SD DR
100-150
100
2/100
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801807
SD-W DR
100-300
100
2/100
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801816
SD DR
125-200
125
1.7/100
¥
9,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24801825
SD-W DR
125-300
125
1.7/100
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801834
SD DR
150-200
150
1.5/100
¥
12,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24801850
SD-W DR
150-300
150
1.5/100
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材