Aron(アロン化成)
トラップ2本付起点
材質
PVC
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
129.5
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
104
使用流体
排水
寸法I(mm)
21.5
寸法J(mm)
69
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24802114
SD UTWK
150
100
50
2/100
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802130
SD UTWK
150
100
75
2/100
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材