Aron(アロン化成)
トラップ付合流
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24802139
SD-N UT(右)
100×75-200
100
75
2/100
右
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802148
SD-N UT(左)
100×75-200
100
75
2/100
左
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802157
SD-N UT(兼)
100×75-200
100
75
-
兼
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802166
SD-N UT(右)
100×100-200
100
100
2/100
右
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802175
SD-N UT(左)
100×100-200
100
100
2/100
左
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802184
SD-N UT(兼)
100×100-200
100
100
-
兼
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
24802200
SD-W UT(右)
100×75S-300
100
75
-
右
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
24802209
SD-W UT(左)
100×75S-300
100
75
-
左
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
24802218
SD-W UT(右)
100×100S-300
100
100
-
右
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
24802227
SD-W UT(左)
100×100S-300
100
100
-
左
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材