曜日別特売

トラップ2本付合流

トラップ2本付合流 - Aron(アロン化成)トラップ2本付合流 - Aron(アロン化成)トラップ2本付合流 - Aron(アロン化成)トラップ2本付合流 - Aron(アロン化成)
内容量1個
全8種類を絞り込む
枝管口径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24802394SD UTW(右)100×50-150100502/100
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802410SD UTW(左)100×50-150100502/100
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802419SD UTW(右)100×75-150100752/100
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802428SD UTW(左)100×75-150100752/100
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802455SD-N UTW(右)100×75-200100752/100
10,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802464SD-N UTW(左)100×75-200100752/100
10,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802437SD-N UTW(右)100×50-20010050-
9,200
取扱い終了
返品不可
24802446SD-N UTW(左)100×50-20010050-
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする