曜日別特売

受口トラップ2本付合流

受口トラップ2本付合流 - Aron(アロン化成)受口トラップ2本付合流 - Aron(アロン化成)
内容量1個
全8種類を絞り込む
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24802480SD UTW(右)100×75S-150100752/100
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802489SD UTW(左)100×75S-150100752/100
8,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802498SD UTW(右)125×100S-2001251001.7/100
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802507SD UTW(左)125×100S-2001251001.7/100
18,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802516SD UTW(右)150×75S-200150751.5/100
24,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802525SD UTW(左)150×75S-200150751.5/100
24,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802534SD UTW(右)150×100S-2001501001.5/100
24,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802550SD UTW(左)150×100S-2001501001.5/100
24,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする