Aron(アロン化成)
上流側トラップ付90°合流
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24802568
SD UT-Y(右)
100×75-150
100
75
2/100
右
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802577
SD UT-Y(左)
100×75-150
100
75
2/100
左
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802586
SD-N UT-Y(右)
100×75-200
100
75
2/100
右
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802595
SD-N UT-Y(左)
100×75-200
100
75
2/100
左
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802604
SD UT-Y(右)
100×75S-150
100
75
-
右
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802620
SD UT-Y(左)
100×75S-150
100
75
-
左
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材