曜日別特売

下流側トラップ付き3cm段差45°合流

下流側トラップ付き3cm段差45°合流 - Aron(アロン化成)下流側トラップ付き3cm段差45°合流 - Aron(アロン化成)
寸法A(mm)50±2寸法F(mm)50±2寸法E(mm)145±2寸法B(mm)50±2寸法C(mm)55寸法M(mm)75寸法I(mm)50±2寸法J(mm)129.5寸法G(mm)195寸法K(mm)30寸法Z1(mm)325寸法Z3(mm)80±2寸法Z4(mm)145±2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24802690SD 45YS-UT(右)100×100×50-1501002/100
9,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802699SD 45YS-UT(左)100×100×50-1501002/100
9,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802708SD 45YS-UT(右)100×100×75-1501002/100
9,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802717SD 45YS-UT(左)100×100×75-1501002/100
9,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする