Aron(アロン化成)
トラップ付90°曲がり
寸法L1(mm)
250
寸法F(mm)
148
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
85
寸法L2(mm)
250
寸法N(mm)
75
寸法J(mm)
80
寸法K(mm)
133.5
寸法Z1(mm)
200
寸法Z2(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24802726
SD-N UT-L(右)
100×75-200
100
75
2/100
右
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802735
SD-N UT-L(左)
100×75-200
100
75
2/100
左
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802744
SD-N UT-L(右)
100×100-200
100
100
2/100
右
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802760
SD-N UT-L(左)
100×100-200
100
100
2/100
左
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材