曜日別特売

受口トラップ付90°曲がり

受口トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)受口トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)
寸法r(mm)R142寸法O(mm)133寸法I(mm)80寸法J(mm)80±2寸法G(mm)50±2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24802769SD UT-L(右)125×100S-2001251001.7/100
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802778SD UT-L(左)125×100S-2001251001.7/100
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802787SD UT-L(右)150×100S-2001501001.5/100
21,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802796SD UT-L(左)150×100S-2001501001.5/100
21,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする