Aron(アロン化成)
トラップ付45°曲がり
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
110
寸法L2(mm)
160
寸法N(mm)
75
寸法J(mm)
50
寸法K(mm)
129.5
寸法Z1(mm)
110
寸法Z2(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24802805
SD UT45L(右)
100×50-150
100
50
2/100
右
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802814
SD UT45L(左)
100×50-150
100
50
2/100
左
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802830
SD UT45L(右)
100×75-150
100
75
2/100
右
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802839
SD UT45L(左)
100×75-150
100
75
2/100
左
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材