曜日別特売

外側受口トラップ付90°曲がり

外側受口トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)外側受口トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)外側受口トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)外側受口トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)
内容量1個
全6種類を絞り込む
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24802848SD OUT90L(右)100×50-15010050-
8,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802857SD OUT90L(左)100×50-15010050-
8,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802884SD-N OUT90L(右)125×100S-2001251001.7/100
19,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802900SD-N OUT90L(左)125×100S-2001251001.7/100
19,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802909SD-N OUT90L(右)150×100S-2001501001.5/100
25,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802918SD-N OUT90L(左)150×100S-2001501001.5/100
25,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする