曜日別特売

外側トラップ付90°曲がり

外側トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)外側トラップ付90°曲がり - Aron(アロン化成)
寸法H(mm)315寸法L1(mm)250寸法r(mm)R269.5寸法F(mm)148寸法B(mm)85寸法C(mm)85寸法L2(mm)250寸法M(mm)9.5寸法N(mm)75寸法O(mm)95寸法I(mm)133.5寸法J(mm)101.5寸法G(mm)80寸法K(mm)90.5寸法Z1(mm)200寸法Z2(mm)200サイズ(mm)100×75-200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24802866SD-N OUT90L(右)100752/100
10,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
24802875SD-N OUT90L(左)100752/100
10,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする