グリホエースPRO

グリホエースPRO - ハート(園芸)グリホエースPRO - ハート(園芸)グリホエースPRO - ハート(園芸)グリホエースPRO - ハート(園芸)グリホエースPRO - ハート(園芸)グリホエースPRO - ハート(園芸)グリホエースPRO - ハート(園芸)グリホエースPRO - ハート(園芸)
(6件のレビュー)

よく効く除草剤。根からは吸収されず、葉から吸収されます。除草効果は2~4日で徐々に現れ始めます。土壌微生物により分解され、土に残りません。農薬登録がある除草剤ですので安心して使用できます。使用方法:水でうすめて、ジョウロまたは噴霧器で、雑草の生育期に茎葉に撒布してください。適用場所:有用な樹木周辺や宅地、駐車場、公園、運動場、工場敷地、道路、鉄道、のり面など。

用途農薬登録がある除草剤です性状淡黄色水溶性液体農林水産省登録第(号)23938
注意
※周辺の植物に薬液が飛散・揮散しないように注意してください。万一、飛散した場合は、すぐに水で洗い流してください。
※散布後、6時間以内に雨が降った場合は、効果が劣る心配がありますので、天候に注意して散布してください。
※雑草を刈った後に、薬剤を散布しても効果を発揮しませんので散布前に草刈りなどは行なわないでください。
※草刈りを行なってしまった場合は、再生してから散布してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807520-1個イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート41%。水、界面活性剤等59%1.24
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
24807529-1個イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート41%。水、界面活性剤等59%6.24
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
24807538-1個イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート41%。水、界面活性剤等59%0.65
オープン
889
978(税込)
当日出荷
09002659-1個(20L)イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート41%、水、界面活性剤等59%25.2
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24807529
2025-07-17
用途: 駐車場等

ドクダミに効果ないとレビューありましたが、私が使用した場所では効果大でした。

2024-11-11
用途: 繁殖力の強い草花の除草用
運輸・通信業

ドクダミには効き目がありません。その他の雑草には効き目があります。

対象商品 : 24807529
2024-04-27
用途: 工場の敷地内の除草作業に使用。
株式会社ADSムラカミ

希釈ができ経済的で、環境にも優しいので毎回使用しています。

対象商品 : 24807529
2023-08-28
用途: 除草作業
その他業種

まいてから一週間くらいから雑草が枯れ始めます。大容量でお得です。

対象商品 : 24807529
2024-06-02
用途: 農道などの除草に
滝の湯旅館サービス業

いつも使用しています、お手頃かな、普通に使用できます。

対象商品 : 24807538
2023-07-23
用途: 雑草退治に

期待通り満足のいく枯らしっぷりです。
即効性あるとなおよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする