曜日別特売

カスクオーバル 450 ブラック

カスクオーバル 450 ブラック - aika(アイカ)カスクオーバル 450 ブラック - aika(アイカ)

地球にやさしいリサイクル材を使用した鉢。エコシリーズ(Eco Sereis)はリサイクルされた樹脂を再利用して製作した環境に優しい商品です。経済的にも優しい。リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が商品の「渋さ」を演出。木の香りが漂いそうなフォルム。スノコ付で取り外し可能!水はけに差があります。法人、学校、病院、教材など幅広くご利用いただけます。

用途園芸用鉢。材質ポリプロピレンブラック容量(L)8規格(型)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×22×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807547-
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする