aika(アイカ)
クレイポット ナチュール
手練り風の風合いの植木鉢クレイポットシリーズ。木粉を配合し、手練り感を醸し出したプランター。ナチュラル感たっぷりのポットです。
用途
園芸用鉢。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
容量(L)
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807599
-
観葉植物の植え込みに
ブラウン
3
6号
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
24807608
-
観葉植物の植え込みに
ブラック
3
6号
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
24807617
-
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーの植え込みにも
ブラウン
5
7号
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
24807626
-
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーの植え込みにも
ブラック
5
7号
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
24807574
-
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーの植え込みにも
ブラウン
13
10号
オープン
取扱い終了
24807590
-
オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーの植え込みにも
ブラック
13
10号
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください