曜日別特売

グレインプランター

グレインプランター - aika(アイカ)グレインプランター - aika(アイカ)
(1件のレビュー)

地球に優しいリサイクル材を使用。ECOシリーズ:ECOシリーズは、リサイクルされた樹脂を再利用して製造した環境に優しい商品です。リサイクル樹脂でも使用上は何の問題もありません。経済的にご利用いただけるだけでなく、リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が、商品の「渋さ」を演出してくれます。スノコ付き。

用途園芸用鉢。仕様スノコ付タイプ水抜穴あり容量(L)約11規格(型)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×29×19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86533696400ポリプロピレン+自然素材ショコラブラウン
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
24807635-ポリプロピレンブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: ビオトープ用
FRET

とてもシッカリしている商品です。色合いも気に入りました。少し手を加えて同じメーカーの別のプランターや鉢と一緒にビオトープとして使用する予定でいます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする