曜日別特売

タフシェード真白

タフシェード真白 - 住化積水フィルム

耐久性に優れた遮光遮熱用の流滴剤塗布型農POフィルム。
真白『まっしろ』(両面ホワイトタイプ)です。

用途倉庫、車庫、畜舎、作業所、椎茸ハウス厚さ(mm)0.15内容量1枚
関連資料:カタログ(0.55MB)
注意
ご購入量次第でチャーター便等特別な配送方法を使用せざるを得ない場合がございます。その場合はチャーター便料金を別途請求させていただきます。
※製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの内側から正しく読めるように展張してください。
※ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとのコスレにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
※高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する時には直射日光のあたらない冷暗所において、展張途中や保管には十分ご注意ください。
※夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
※ハウス内で硫黄燻蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
※濡れたままの状態で巻き上げなどをされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、よく乾燥させてから保管してください。
※農ビ用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますので、ご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
※農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。
※絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24809656--10185
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809665--15185
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809674--20185
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
24809690--25185
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
24809699--30185
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809708--35185
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809717--40185
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809726--10230
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809735--15230
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809744--20230
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
24809760--25230
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809769--30230
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809778--10270
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
特別運賃
24809787--15270
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809796--20270
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809805--25270
オープン35,880
35,880
39,468(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809814--10300
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809830--15300
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809839--20300
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809848--25300
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809857--10370
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
24809866--15370
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809875--20370
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809884--10400
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809900--15400
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809909--10460
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
24809918--15460
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809927--10500
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
24809936--15500
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809945--10540
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809954--10600
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
特別運賃
24809970--10660
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
24809979--10700
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
特別運賃
24809988--10750
オープン37,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
65457510【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20185
オープン21,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする