曜日別特売

液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有

液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー:有 - JAPANNEXT

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。
最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。
ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。

サイズ(inch)21.5モニターサイズ21.5規格2K/FHD(Full-HD)解像度1920×1080入力端子HDMI×1、Type-C×1入力ポートHDMI×1/Type-C×1パネル駆動方式IPS応答速度5ms(OD)アスペクト比16:9表面処理非光沢角度(°)【チルト機能】-6+20°、【ピボット】L90°、【スイーベル】L30°/R30°高さ調節高さ調整範囲(mm)130色(本体)ブラックコントラスト比1000:1輝度(cd/m2)250スピーカー2W×2ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー○(ちらつき軽減)消費電力(W)最大≦25/通常≦9/省エネ≦7/ スタンバイ≦0.5/Typ-C給電使用時最大95質量(kg)3.9付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様プラグアンドプレイ、HDR184幅(mm)491使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力:YES外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75%視野角(左右:上下)H:178°/V:178°使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
応答速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24812088JN-I215FLFHSP-C65W21.55ms(OD)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする