Panasonic(パナソニック)
熱当番薄型/電池・移報有
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約110(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所
台所など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面。壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
感知方式
熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
内容量
1個
注意
※この商品は、電池交換が必要です。電池交換が可能な足場が確保できる場所に取付けてください。
※電池切れの場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。電池の交換後は、動作機能の確認を実施してください。
※電池の寿命は約10年ですが、お客様の使用環境によって短くなる場合があります。
※ねつ当番にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。
※次のような場所には設置しないでください。1.煙突の近くレンジ、ストーブなどの真上および近く 2.冷暖房器具の気流のあたる場所 3.天井のはりの近く 4.階段・廊下 5.倉庫など直射日光により温度上昇のはげしい場所 6.照明器具の真上および近く 7.取付場所の温度が0℃を下まわる、あるいは40℃をこえる場所 8.屋外・屋側(軒先など) 9.浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所 10.食器洗い乾燥機や炊飯器などの蒸気のかかる場所
※火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
※この商品は検定品です。定温式住宅用防災警報器として設置できます。
※この商品は消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しませんので、それらの用途には使用できません。
※その他詳細は施工説明書および取扱説明書に従ってください。
※設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。
※警報停止ボタンを押す代わりに別売の引きひもを取り付けて操作することができます。(引きひも品番:SH8894)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24812036
SHK48153K
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください