曜日別特売

煙当番薄型/電池・移報無・和室色

煙当番薄型/電池・移報無・和室色 - Panasonic(パナソニック)
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付和室色質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10内容量1個
注意
※この商品は、電池交換が必要です。電池交換が可能な足場が確保できる場所に取付けてください。
※電池切れの場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。電池の交換後は、動作機能の確認を実施してください。
※電池の寿命は約10年ですが、お客様の使用環境によって短くなる場合があります。
※けむり当番にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。
※次のような場所には設置しないでください。1.天井のはりなどの近く 2.タンスなどの真上および近く 3.換気扇(給気用)・エアコンの近く 4.空気の吹き出し口の近く 5.調理など火災ではない煙、蒸気などのかかる場所 6.照明器具の真上および近く 7.取付場所の温度が0℃を下まわる、あるいは40℃をこえる場所 8.屋外・屋側(軒先など) 9.浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所
※火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
※この商品は検定品です。住宅用防災警報器として設置できます。
※この商品は消防法で定められた自動火災報知設備には該当致しませんので、それらの用途には使用できません
※その他詳細は取扱説明書に従ってください。
※設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。
※警報停止ボタンを押す代わりに別売の引きひもを取り付けて操作することができます。(引きひも品番:SH8894)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24812054SHK48455YK
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする