サ・ラ・ダFF300(LT2)

サ・ラ・ダFF300(LT2) - ホンダ

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。
固い土をすばやく、フカフカに
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
45cmの耕幅でしっかり耕うん
耕す深さの調節もラクラク
低重心で扱いやすい
畑のキワまでしっかり耕うん
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
速度の調節はレバー1本
デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク
爪が前についているから旋回時も安心
大径タイヤで移動もカンタン
ハンドルをたたんで小さく収納

寸法(mm)輪距:410/280全長(mm)1465質量(kg)51全幅(mm)465回転数(min-1[r.p.m])131全高(mm)1015使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:400×40燃料タンク容量(L)1エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)280点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉排気量(cm3)57.3内容量1台
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24812124FF300K1-LT2
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする