サ・ラ・ダFF500(JRE)

サ・ラ・ダFF500(JRE) - ホンダ

簡単始動でラクラク操作。
深く広く本格耕うん。
セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動
余裕のある145cm3エンジン
耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮
固い土をすばやく、フカフカに
畑のキワまでしっかり耕うん
外爪を外せば畝間の作業にも便利
アタッチメントを使った作業も力強く安定
低重心を実現するエンジンレイアウト
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
移動も作業も速度が選べる
直進も旋回もラクなデフロック付
爪が前についているから旋回がラク
後進ギアでそのまま後退 広口の給油口
エンジンOFFでもラクに移動

寸法(mm)輪距:500/300全長(mm)1765質量(kg)78全幅(mm)585回転数(min-1[r.p.m])141全高(mm)1045使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:420×50燃料タンク容量(L)0.91エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV爪直径(Φmm)330点火方式トランジスタ式マグネト点火クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式セルフスターター(電動)駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉排気量(cm3)145内容量1台
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24812149FF500K2-JRE
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする